BT50 SRKIN 16X100 Mandrini MAS BT-403 tipo AD per calettamento, per utensili in metallo duro, in HSS e acciaio

Codice art.: 4504329
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Tipo di prodotto Mandrino portautensili a calettare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4504329
    EAN / GTIN 7291075177824
    Codice del produttore 4504329
    Numero-L L24120 719

    Descrizione

    Descrizione:

    Mandrini Shrink, Lunghezza corpo (LB) 44.5 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 16 mm, Shank Size (SS) 50

    Proprietà:

    • Lunghezza corpo (LB) 44.5 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
    • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 16 mm
    • Lunghezza sporgenza (LPR) 100 mm
    • Shank Size (SS) 50

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello