HSK A63 MAXIN32X113 Mandrini a forte serraggio MAXIN con attacco HSK

Codice art.: 4504298
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Tipo di prodotto Mandrino autocentrante

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4504298
    EAN / GTIN 7291075173765
    Codice del produttore 4504298
    Numero-L L24120 2450

    Descrizione

    Descrizione:

    Mandrini per Fresatura, Diametro corpo (BD) 69 mm, Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 32 mm, Shank Size (SS) 63

    Proprietà:

    • ametro corpo (BD) 69 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
    • Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 32 mm
    • Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 6 mm
    • Lunghezza sporgenza (LPR) 113 mm
    • Shank Size (SS) 63

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello