DIN69871 40 SRKIN 14X80 Mandrini DIN69871 tipo AD/B, per calettamento termico

Codice art.: 4504157
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Mandrino portautensili a calettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4504157
EAN / GTIN 7291075177473
Codice del produttore 4504157
Numero-L L24120 2363

Descrizione

Descrizione:

Mandrini Shrink, Lunghezza corpo (LB) 44.2 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 14 mm, Shank Size (SS) 40

Proprietà:

  • Lunghezza corpo (LB) 44.2 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 14 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 80 mm
  • Shank Size (SS) 40

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello