BT40 SRKIN 14X 90 Mandrini MAS BT-403 tipo AD per calettamento, per utensili in metallo duro, in HSS e acciaio

Codice art.: 4504063
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Mandrino portautensili a calettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4504063
EAN / GTIN 7291075177725
Codice del produttore 4504063
Numero-L L24120 2332

Descrizione

Descrizione:

Mandrini Shrink, Lunghezza corpo (LB) 44.5 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 14 mm, Shank Size (SS) 40

Proprietà:

  • Lunghezza corpo (LB) 44.5 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 14 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 90 mm
  • Shank Size (SS) 40

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello