BT40 SRKIN 12X 90 Mandrini MAS BT-403 tipo AD per calettamento, per utensili in metallo duro, in HSS e acciaio

Codice art.: 4504062
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Mandrino portautensili a calettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4504062
EAN / GTIN 7291075177718
Codice del produttore 4504062
Numero-L L24120 2330

Descrizione

Descrizione:

Mandrini Shrink, Lunghezza corpo (LB) 50.5 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 12 mm, Shank Size (SS) 40

Proprietà:

  • Lunghezza corpo (LB) 50.5 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 12 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 90 mm
  • Shank Size (SS) 40

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello