HSK A63 SRKIN14X120 Mandrini HSK DIN69893 tipo A per calettamento, per utensili in metallo duro e HSS

Codice art.: 4504023
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Mandrino portautensili a calettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4504023
EAN / GTIN 7291075176469
Codice del produttore 4504023
Numero-L L24120 416

Descrizione

Descrizione:

Mandrini Shrink, Lunghezza corpo (LB) 45 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 14 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 14 mm, Shank Size (SS) 63

Proprietà:

  • Lunghezza corpo (LB) 45 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 14 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 14 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 120 mm
  • Shank Size (SS) 63

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello