• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

HSK A63 SRKIN8X120 Mandrini HSK DIN69893 tipo A per calettamento, per utensili in metallo duro e HSS

Codice art.: 4504017
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Mandrino portautensili a calettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4504017
EAN / GTIN 7291075176407
Codice del produttore 4504017
Numero-L L24120 2294

Descrizione

Descrizione:

Mandrini Shrink, Lunghezza corpo (LB) 38 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 8 mm, Shank Size (SS) 63

Proprietà:

  • Lunghezza corpo (LB) 38 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 8 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 120 mm
  • Shank Size (SS) 63

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello