DIN2080 40 SEMC 40X 52 Mandrini DIN 2080, per frese a manicotto COMBI DIN 6358.

Codice art.: 4504014
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Tipo di prodotto Attacchi frese

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4504014
    EAN / GTIN 7291075132502
    Codice del produttore 4504014
    Numero-L L24120 403

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese a Manicotto, Diametro corpo (BD) 70 mm, Lunghezza corpo (LB) 52 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 40 mm, Shank Size (SS) 40

    Proprietà:

    • Diametro corpo (BD) 70 mm
    • Lunghezza corpo (LB) 52 mm
    • Clamping Length Workpiece Side (LSCWS) 27 mm
    • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 40 mm
    • Shank Size (SS) 40

    Prodotti correlati

    Accessori

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello