CDP M10 SRK 5X40 Adattatore per calettamento con attacco FLEXFIT per utensili in metallo duro

Codice art.: 4503783
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Mandrino portautensili a calettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4503783
EAN / GTIN 7291075165555
Codice del produttore 4503783
Numero-L L24120 334

Descrizione

Descrizione:

Mandrini Shrink, Lunghezza corpo (LB) 28.4 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 5 mm

Proprietà:

  • Lunghezza corpo (LB) 28.4 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 5 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M10
  • Drive Size (DRVS) 15 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 40 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello