Disco da taglio

Codice art.: 4503750
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Rotella

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4503750
    EAN / GTIN 4017981220224
    Codice del produttore 4503750
    Numero-L L60160 5238

    Descrizione

    Descrizione:

    Rotella di taglio per 220020, 222020

    Proprietà:

    • Ø foro [mm]: 9 mm
    • Larghezza mozzo [mm]: 19 mm
    • Ø ruota [mm]: 32 mm
    • Isolato a 1000 V: no
    • Certificato VDE: no

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello