ER32 ODP M10X25 Unità portapinze ER con attacco FLEXFIT.

Codice art.: 4503676
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Mandrino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4503676
EAN / GTIN 7291075163018
Codice del produttore 4503676
Numero-L L24120 314

Descrizione

Descrizione:

Mandrini per Foratura & Adattatori, Diametro corpo (BD) 20 mm, Lunghezza corpo (LB) 23 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Shank Size (SS) ER32

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 20 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 23 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS) M10
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 25 mm
  • Shank Size (SS) ER32

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello