844 Sp T gambe laterali 20 mm per misurare profondità fino a 40 mm

Codice art.: 4503510
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Tipo di prodotto Strumento di misurazione universale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4503510
EAN / GTIN 4059192059156
Codice del produttore 4503510
Numero-L L40080 2230

Descrizione

Esecuzione:

Larghezza: 20.000 mm ±1 ?m Altezza: 75 mm Area di supporto: 32 mm

Descrizione:

  • 844 Sp flangia a T 20 mm per misurare profondità fino a 40 mm

Proprietà:

  • Applicazione: Per il posizionamento e l'impostazione precisa di Multimar per le dimensioni esterne e interne: Coppie di bracci di misura 844 Tma, 844 Tmi, 844 Tms, 844 Te con arresti di profondità 844 Tw Inserti di misura a spalla 844 Ta, 844 Ti
  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Nome del gruppo di prodotti: Dispositivi di misura universali
  • Nome del prodotto: Giunto a T
  • Nome del gruppo di prodotti: Multimar
  • Tipo di prodotto: 844 Sp

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello