844 S dispositivo di regolazione 0-2180 mm per Multimar

Codice art.: 4503502
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
Tipo di prodotto Strumento di misurazione universale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4503502
EAN / GTIN 4059192059149
Codice del produttore 4503502
Numero-L L40080 2228

Descrizione

Esecuzione:

  • Maneggevole grazie al bloccaggio e alla leva di bloccaggio
  • Impostazione sicura della dimensione nominale grazie alla combinazione di blocchi di calibro
  • Impostazione in posizione orizzontale (impostazione in posizione verticale possibile con la piastra di base opzionale 844 Sf)
  • Basamento stabile in alluminio anodizzato per il supporto dei blocchi di calibro, quindi pronto per l'uso ovunque, sia per l'uso stazionario che mobile nella produzione e nella sala di misura

Descrizione:

  • Dispositivo di regolazione Multimar 844 S, campo di applicazione esterno 40 - 2180 mm

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Nome del gruppo di prodotti: Dispositivi di misura universali
  • Nome del gruppo di prodotti: Multimar
  • Nome del prodotto: Strumento di regolazione
  • Tipo di prodotto: 844 S
  • Campo di applicazione esterno: 40 - 2180
  • Campo di applicazione interno: 0 - 2140
  • Applicazione: Per impostare i comparatori interni ed esterni come Multimar 844 T e Marameter 844 N su qualsiasi dimensione nominale. I blocchetti di misura sono utilizzati come riferimento dimensionale estremamente preciso;

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello