• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

HSK A63 SRK 3X50 Mandrini HSK DIN69893 Tipo A per calettamento, solo per utensili in metallo duro

Codice art.: 4503214
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Mandrino portautensili a calettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4503214
EAN / GTIN 7291075183917
Codice del produttore 4503214
Numero-L L24120 2177

Descrizione

Descrizione:

Mandrini Shrink, Lunghezza corpo (LB) 50 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 3 mm, Shank Size (SS) 63

Proprietà:

  • Lunghezza corpo (LB) 50 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 3 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 76 mm
  • Shank Size (SS) 63

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello