PS CAT40 90 5/8MAS3 B CAT pull studs with MAS retention knobs.

Codice art.: 4503181
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Tipo di prodotto Codolo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4503181
    EAN / GTIN 7291075137613
    Codice del produttore 4503181
    Numero-L L24000 308

    Descrizione

    Descrizione:

    Tiranti, Diametro corpo (BD) 13 mm, Connection Retention Knob Thread Size (CRKS) 5/8-11, Shank Size (SS) 40

    Proprietà:

    • Diametro corpo (BD) 13 mm
    • Body Half Taper Angle (BHTA) 90 Degrees
    • Lunghezza corpo (LB) 25.15 mm
    • Connection Retention Knob Thread Size (CRKS) 5/8-11
    • Overall Length (OAL) 57.2 mm
    • Shank Size (SS) 40

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello