Inserto di misura 844 Tc con piastra di misura lunga 0-20 mm

Codice art.: 4503114
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
    Tipo di prodotto Strumento di misurazione universale

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4503114
    EAN / GTIN 4059192025106
    Codice del produttore 4503114
    Numero-L L40080 2300

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Con gambo cilindrico per il montaggio negli adattatori 844 844 Tma, 844 Tmi, 844 Tms
    • Regolabile per l'impostazione della profondità di misura nell'adattatore
    • Con piatto di misura lungo
    • Adatto per pezzi con scanalature strette fino a una profondità di 7,5 mm
    • Realizzato in acciaio temprato

    Descrizione:

    • Inserti di misura Tc 844 con piastra di misura, lunghezza piastra 20 mm, campo di regolazione 0 - 20 mm

    Proprietà:

    • Tipo di calibrazione: Non calibrato
    • Nome del gruppo di prodotti: Dispositivi di misura universali
    • Nome del gruppo di prodotti: Multimar
    • Nome del prodotto: Inserti di misura con dischi di misura
    • Tipo di prodotto: 844 Tc
    • Diametro del gambo in mm: 5 mm
    • Lunghezza della piastra: 20 mm
    • Fine del campo di regolazione in mm: 20 mm
    • Inizio campo di regolazione in mm: 0 mm
    • Campo di regolazione: 0 - 20
    • Applicazione: Per misurare i bordi di centratura e le rientranze dei diametri interni ed esterni;
    • Dimensione a in mm: 30 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello