• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

PS CAT40 45 5/8 ANSI CAT Pull Stud Manopole di ritenzione ANSI

Codice art.: 4503098
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Codolo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4503098
EAN / GTIN 7291075156195
Codice del produttore 4503098
Numero-L L24000 378

Descrizione

Descrizione:

Tiranti ,Diametro corpo (BD) 0.49″ ,Connection Retention Knob Thread Size (CRKS) 5/8-11 ,Shank Size (SS) 40

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 0.49″
  • Body Half Taper Angle (BHTA): 45 Degrees
  • Lunghezza corpo (LB): 0.439″
  • Connection Retention Knob Thread Size (CRKS): 5/8-11
  • Overall Length (OAL): 1-1/2″
  • Shank Size (SS): 40

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello