PS CAT50 45 1″ MAS1 CAT pull studs with MAS retention knobs.

Codice art.: 4503091
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Codolo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4503091
EAN / GTIN 7291075137491
Codice del produttore 4503091
Numero-L L24000 292

Descrizione

Descrizione:

Tiranti, Diametro corpo (BD) 21.01 mm, Connection Retention Knob Thread Size (CRKS) 1-8, Shank Size (SS) 50

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 21.01 mm
  • Body Half Taper Angle (BHTA) 45 Degrees
  • Lunghezza corpo (LB) 35 mm
  • Connection Retention Knob Thread Size (CRKS) 1-8
  • Overall Length (OAL) 85 mm
  • Shank Size (SS) 50

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello