Esecuzione:
- Personalizzabile in base al compito di misura grazie ai bracci di misura, agli inserti della sonda e agli elementi di arresto intercambiabili (accessori opzionali)
- Il supporto del braccio di misura mobile è montato in una guida a sfere di alta precisione con gioco e attrito ridotti
- Questo garantisce un'elevata sensibilità di misura, precisione e facilità di movimento
- Elementi di supporto a prova di inclinazione per misure ripetibili
- Forza di misura costante grazie alla molla di forza di misura incorporata
- La direzione della forza di misura può essere modificata per misure esterne e interne
- Molto stabile, tubo di guida rettificato con precisione e cromato duro
- Costruzione leggera con pezzo centrale in tubo CFRP per un campo di misura di 1000 - 1500 mm
- Il supporto fisso del braccio di misura può essere spostato e bloccato sul tubo di guida per una regolazione approssimativa del campo di misura
Descrizione:
844 T Universaltaster Multimar 4000-4500 mm, mit CFK-Rohr
Sonda universale Multimar 844 T
- Campo di applicazione esterno: 3970 - 4470
- Campo di applicazione interno: 4000 - 4500
Consegna: Istruzioni per l'uso, blocchi di montaggio e stoccaggio, valigetta in legno, senza unità di visualizzazione, senza bracci/pezzi di misura e inserti di misura.
Proprietà:
- Tipo di calibrazione: Non calibrato
- Dimensione a in mm: 4680 mm
- Forza di misura: 10 N
- Peso del prodotto: 3.81 kg