• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

Inserto di misura a sfera 844 Tk in metallo duro 2.667 mm

Codice art.: 4502647
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Tipo di prodotto Tastatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4502647
EAN / GTIN 4059192024772
Codice del produttore 4502647
Numero-L L40100 1357

Descrizione

Esecuzione:

  • Sfera di misura in metallo duro con albero di montaggio cilindrico e anello elastico per la tenuta rotante nel foro dei bracci di misura 844 Te.
  • Tolleranza di fabbricazione della sfera ± 2 µm

Descrizione:

Inserto di misura a sfera 844 Tk 2,667 mm
  • Metallo duro
  • Diametro gambo conico 3,5 mm
  • Lunghezza albero 6 mm

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Nome del gruppo di prodotti: Dispositivi di misura universali
  • Nome del gruppo di prodotti: Multimar
  • Nome del prodotto: Inserto di misura a sfera
  • Applicazione: Particolarmente adatto per la misura di ingranaggi interni ed esterni elicoidali Utilizzo su contorni convessi Utilizzo per la misura di conicità
  • Tipo di prodotto: 844 Tk
  • Lunghezza del gambo: 6 mm
  • Dimensione H: 5.2 mm
  • Dimensione d in mm: 2.667 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello