Chiave per tubi a catena, modello americano

Codice art.: 4502510
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Giratubi e pinza regolabile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4502510
EAN / GTIN 4017981122061
Codice del produttore 4502510
Numero-L L60160 4031

Descrizione

Descrizione:

Acciaio da bonifica secondo EN 10083
Verniciato a fuoco, colore blu

Proprietà:

  • Colore: Blu
  • Lunghezza totale [pollici]: 43
  • Lunghezza totale [mm]: 1.090 mm
  • Dimensione [pollici]: 1-6
  • Dimensione [mm]: 33-168
  • Materiale: Acciaio temperato
  • Superficie: Smaltato blu
  • Tubo-Ø [pollici]: 1-6
  • Ø del tubo [mm]: 168 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Versione antiscintilla: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello