HSK A63 ER16X180 Mandrini HSK DIN69893 tipo A. Portapinze ER DIN6499

Codice art.: 4502198
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4502198
EAN / GTIN 7291075128307
Codice del produttore 4502198
Numero-L L24120 153

Descrizione

Descrizione:

Mandrini portapinze, Diametro corpo (BD) 28 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm, Connection Size (CSI) ER16, Lunghezza sporgenza (LPR) 180 mm, Shank Size (SS) 63

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 28 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm
  • Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 10 mm
  • Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 0.5 mm
  • Connection Size (CSI) ER16
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 180 mm
  • Shank Size (SS) 63

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello