HSK A63 ER32X160 Mandrini HSK DIN69893 tipo A. Portapinze ER DIN6499

Codice art.: 4502197
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4502197
EAN / GTIN 7291075128291
Codice del produttore 4502197
Numero-L L24120 85

Descrizione

Descrizione:

Mandrini portapinze, Diametro corpo (BD) 50 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm, Connection Size (CSI) ER32, Lunghezza sporgenza (LPR) 160 mm, Shank Size (SS) 63

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 50 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm
  • Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 20 mm
  • Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 2 mm
  • Connection Size (CSI) ER32
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 160 mm
  • Shank Size (SS) 63

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello