HSK A63 ODP8X59 Mandrini con attacco HSK DIN69893/A e connessione filettata FLEXFIT

Codice art.: 4502176
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Tipo di prodotto Mandrino

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4502176
    EAN / GTIN 7291075164169
    Codice del produttore 4502176
    Numero-L L24120 1738

    Descrizione

    Descrizione:

    Mandrini per Foratura & Adattatori, Diametro corpo (BD) 15 mm, Lunghezza corpo (LB) 25 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm, Shank Size (SS) 63

    Proprietà:

    • Diametro corpo (BD) 15 mm
    • Lunghezza corpo (LB) 25 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK01C0630$$$$
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm
    • Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS) M08
    • Lunghezza sporgenza (LPR) 59 mm
    • Shank Size (SS) 63

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello