• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

HSK A100 EM1/4X3,125 DIN6359 Portamorsetti laterali per steli Weldon con steli conici HSK DIN69893 Forma A

Codice art.: 4502088
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Mandrino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4502088
EAN / GTIN 7291075155082
Codice del produttore 4502088
Numero-L L24120 90

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela ,Diametro corpo (BD) 0.787″ ,Diametro connessione pezzo (DCONWS) 1/4″ ,Overall Length (OAL) 5.094″ ,Shank Size (SS) 100

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 0.787″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): HSK
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS): 1/4″
  • Overall Length (OAL): 5.094″
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 3-1/8″
  • Shank Size (SS): 100

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello