• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

ST 32X 75 ER20 MF D Mandrini con stelo cilindrico e piano longitudinale per il fissaggio. Portapinze Mini bilaterale

Codice art.: 4502016
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4502016
EAN / GTIN 7291075163315
Codice del produttore 4502016
Numero-L L24120 1708

Descrizione

Descrizione:

Mandrini portapinze, Diametro corpo (BD) 28 mm, Connection Size (CSI) ER20, Lunghezza sporgenza (LPR) 65.5 mm, Shank Size (SS) 32

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 28 mm
  • Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 13 mm
  • Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 1 mm
  • Connection Size (CSI) ER20
  • Drive Size (DRVS) 27 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 65.5 mm
  • Lunghezza stelo (LS) 75 mm
  • Shank Size (SS) 32

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello