ST 25X 62 ER16 MF D Mandrini con stelo cilindrico e piano longitudinale per il fissaggio. Portapinze Mini bilaterale

Codice art.: 4502014
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4502014
EAN / GTIN 7291075163292
Codice del produttore 4502014
Numero-L L24120 2028

Descrizione

Descrizione:

Mandrini portapinze, Diametro corpo (BD) 22 mm, Connection Size (CSI) ER16, Lunghezza sporgenza (LPR) 59 mm, Shank Size (SS) 25

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 22 mm
  • Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 10 mm
  • Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 0.5 mm
  • Connection Size (CSI) ER16
  • Drive Size (DRVS) 22 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 59 mm
  • Lunghezza stelo (LS) 62 mm
  • Shank Size (SS) 25

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello