DIN2080 50 ER50X 63 Mandrini DIN2080 tipo AD. Portapinze ER DIN6499.

Codice art.: 4502006
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4502006
EAN / GTIN 7291075131925
Codice del produttore 4502006
Numero-L L24120 1637

Descrizione

Descrizione:

Mandrini portapinze, Diametro corpo (BD) 78 mm, Connection Size (CSI) ER50, Lunghezza sporgenza (LPR) 63 mm, Shank Size (SS) 50

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 78 mm
  • Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 34 mm
  • Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 10 mm
  • Connection Size (CSI) ER50
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 63 mm
  • Shank Size (SS) 50

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello