• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

CAT40 ER25X6″ Mandrini di serraggio ER DIN 6499 con steli conici ADB forma Caterpillar

Codice art.: 4501556
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4501556
EAN / GTIN 7291075155372
Codice del produttore 4501556
Numero-L L24120 1843

Descrizione

Descrizione:

Mandrini portapinze ,Diametro corpo (BD) 1.654″ ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 40″ ,Connection Size (CSI) ER25 ,Lunghezza sporgenza (LPR) 6″ ,Shank Size (SS) 40

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 1.654″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 40″
  • Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS): 0.632″
  • Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS): 0.041″
  • Connection Size (CSI): ER25
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 6″
  • Shank Size (SS): 40

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello