DIN2080 50 EM25X 80 Mandrini DIN 2080 tipo AD. Portafrese con attacco Weldon

Codice art.: 4501015
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Mandrini per punte corte

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4501015
EAN / GTIN 7291075132182
Codice del produttore 4501015
Numero-L L40080 1152

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela, Diametro corpo (BD) 65 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 25 mm, Overall Length (OAL) 206.8 mm, Shank Size (SS) 50

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 65 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 25 mm
  • Overall Length (OAL) 206.8 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 80 mm
  • Shank Size (SS) 50

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello