DIN2080 40 EM12X 50 Mandrini DIN 2080 tipo AD. Portafrese con attacco Weldon

Codice art.: 4501006
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Mandrini per punte corte

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4501006
EAN / GTIN 7291075132090
Codice del produttore 4501006
Numero-L L24120 3029

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela, Diametro corpo (BD) 42 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 12 mm, Overall Length (OAL) 143.4 mm, Shank Size (SS) 40

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 42 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 12 mm
  • Overall Length (OAL) 143.4 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 50 mm
  • Shank Size (SS) 40

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello