DIN2080 50 EM50X100 Mandrini DIN 2080 tipo AD. Portafrese con attacco Weldon

Codice art.: 4500683
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Tipo di prodotto Mandrini per punte corte

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4500683
    EAN / GTIN 7291075132052
    Codice del produttore 4500683
    Numero-L L24120 2679

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese a Candela, Diametro corpo (BD) 100 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 50 mm, Overall Length (OAL) 226.8 mm, Shank Size (SS) 50

    Proprietà:

    • Diametro corpo (BD) 100 mm
    • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 50 mm
    • Overall Length (OAL) 226.8 mm
    • Lunghezza sporgenza (LPR) 100 mm
    • Shank Size (SS) 50

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello