844 Tz perno di prova cilindrico D = 5,50 mm

Codice art.: 4500512
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
Tipo di prodotto Strumento di misurazione universale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4500512
EAN / GTIN 4059192022754
Codice del produttore 4500512
Numero-L L40100 1442

Descrizione

Esecuzione:

  • Con albero di montaggio cilindrico per il fissaggio negli elementi di montaggio 844 Tma / 844 Tmi
  • Realizzato in acciaio temprato

Descrizione:

  • 844 Tz Perni di prova cilindrici, D = 5,5 mm, l = 20 mm, L = 33,5 mm

Proprietà:

  • Nome del prodotto: Perni di prova cilindrici
  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Nome del gruppo di prodotti: Dispositivi di misura universali
  • Nome del gruppo di prodotti: Multimar
  • Applicazione: Determinazione della dimensione a 2 rulli per ingranaggi interni ed esterni
  • Tipo di prodotto: 844 Tz
  • Diametro del gambo in mm: 5 mm
  • Dimensione L: 33.5 mm
  • Dimensione l in mm: 20 mm
  • Dimensione D: 5.5 mm
  • Tolleranza di produzione +/-: 2 µm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello