844 Tz perno di prova cilindrico D = 1,25 mm

Codice art.: 4500501
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
    Tipo di prodotto Strumento di misurazione universale

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4500501
    EAN / GTIN 4059192022655
    Codice del produttore 4500501
    Numero-L L40080 963

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Con albero di montaggio cilindrico per il fissaggio negli elementi di montaggio 844 Tma / 844 Tmi
    • Realizzato in acciaio temprato

    Descrizione:

    • 844 Tz Perni di prova cilindrici, D = 1,25 mm, l = 6 mm, L = 19,5 mm

    Proprietà:

    • Nome del prodotto: Perni di prova cilindrici
    • Tipo di calibrazione: Non calibrato
    • Nome del gruppo di prodotti: Dispositivi di misura universali
    • Nome del gruppo di prodotti: Multimar
    • Applicazione: Determinazione della dimensione a 2 rulli per ingranaggi interni ed esterni
    • Tipo di prodotto: 844 Tz
    • Diametro del gambo in mm: 5 mm
    • Dimensione L: 19.5 mm
    • Dimensione l in mm: 6 mm
    • Tolleranza di produzione +/-: 2 µm
    • Dimensione D: 1.25 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello