C4 ADI 25 Teste con attacco CAMFIX ISO 26623-1 per barre di barenatura

Codice art.: 4500474
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Tipo di prodotto Portautensile con attacco VDI

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4500474
    EAN / GTIN 7291075098358
    Codice del produttore 4500474
    Numero-L L24230 166

    Descrizione

    Descrizione:

    Sistema a Cambio Rapido, Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 25 mm, Lunghezza sporgenza (LPR) 70 mm, Shank Size (SS) 40

    Proprietà:

    • Diametro corpo (BD) 54 mm
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm
    • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 25 mm
    • Overall Length (OAL) 94 mm
    • Lunghezza sporgenza (LPR) 70 mm
    • Shank Size (SS) 40

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello