PS BT50 15 M24 JIS B Tirante DIN 69872 JIS 63398.

Codice art.: 4500389
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Tipo di prodotto Codolo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4500389
    EAN / GTIN 7291075137644
    Codice del produttore 4500389
    Numero-L L24000 463

    Descrizione

    Descrizione:

    Tiranti, Diametro corpo (BD) 25 mm, Connection Retention Knob Thread Size (CRKS) M24, Shank Size (SS) 50

    Proprietà:

    • Diametro corpo (BD) 25 mm
    • Body Half Taper Angle (BHTA) 75 Degrees
    • Lunghezza corpo (LB) 25 mm
    • Connection Retention Knob Thread Size (CRKS) M24
    • Overall Length (OAL) 74 mm
    • Shank Size (SS) 50

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello