Corner-Swede-snap

Codice art.: 4500300
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Giratubi e pinza regolabile

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4500300
    EAN / GTIN 4017981100045
    Codice del produttore 4500300
    Numero-L L60160 1358

    Descrizione

    Descrizione:

    Giratubi professionale con tre punti di presa
    Per lavori in spazi ristretti
    Acciaio speciale al cromo vanadio GEDORE
    Interamente trattato, dentatura temprata a fiamma
    Rullino non smontabile

    Proprietà:

    • Larghezza totale [mm]: 90 mm
    • Altezza totale [mm]: 29 mm
    • Lunghezza totale [mm]: 550 mm
    • Processo di tempra [mm]: Temprato alla fiamma
    • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio
    • Superficie: Smaltato blu, testa rettificata
    • Tubo-Ø [pollici]: 2
    • Ø del tubo [mm]: 80 mm
    • Isolato a 1000 V: no
    • Versione antiscintilla: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Prodotti correlati

    Accessori

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello