Squadra temprata, esecuzione piatta inossidabile, grado di precisione 00 50X40 mm

Codice art.: 450010 50X40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 4,45 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 16,15 € /pz.
  • 43,90 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
433 pezzi in magazzino
  • Norma: DIN 875/00
  • Materiale: Acciaio legato, INOX
  • Tutti i componenti: temprate
  • Imballaggio: Custodia rigida

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 875/00
Ortogonalità 0,003 mm
Lunghezza fianco lungo 50 mm
Lunghezza fianco corto 40 mm
Sezione lati 13×4 mm
Materiale Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti temprate
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Squadra di precisione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 450010 50X40
EAN / GTIN 4045197443939

Descrizione

Esecuzione:

Massima precisione. Lato lungo con bordi a doppio smusso.
Interamente temprate, sottoposte a distensione. Coste rettificate e lappate, facce rettificate.

Uso:

Per controlli con procedure a fascio di luce.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript