• Gli ordini inseriti fino al 23/12 ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/25.

GTI CAT50 ER16 DIN 6499 ER con attacco per maschiatura conico Caterpillar

Codice art.: 4500070
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità
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
Tipo di prodotto Mandrino di maschiatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4500070
EAN / GTIN 7291075155594
Codice del produttore 4500070
Numero-L L24120 939

Descrizione

Descrizione:

Mandrini portapinze ,Diametro corpo (BD) 1.102″ ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 50″ ,Connection Size (CSI) ER16 ,Lunghezza sporgenza (LPR) 4.213″ ,Shank Size (SS) 50

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 1.102″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 50″
  • Connection Size (CSI): ER16
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 4.213″
  • Shank Size (SS): 50

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello