Giacca Isolante Evolution high vis XXL

Codice art.: 449819153389XXL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare
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
Colore gelb / marineblau
Taglia unisex 2XL
Tipo di prodotto Giacca alta visibilità

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 449819153389XXL
EAN / GTIN 7330509698075
Codice del produttore 449819153389XXL

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
80% poliestere, 20% polipropilene, dobby, idrorepellente, stretch a 4 vie, 130 g/m²
Tasche
Tasca sul petto con cerniera
Tasche anteriori con cerniera
Tasca interna
Dettagli
Collo alto
Anello a D

Finitura
Cuffia con elastico
Orlo inferiore regolabile con elastico

Reflex
Dettagli riflettenti, Nastro riflettente su corpo e maniche, nastro riflettente elastico largo 60 mm

Chiusura frontale
Cerniera in plastica unidirezionale
Fodera
Caldo foderato, Thermore® ECODOWN

Funzionalità
Fodera, Trasporto dell'umidità ad alte prestazioni

Descrizione:

  • Giubbotto isolante in alta visibilità dotato di stretch a 4 vie e con riflessi elastici
  • Il giubbotto è realizzato in bottiglie di pet riciclate, per offrire un capo straordinariamente leggero, confortevole e liscio
  • Questo giubbotto certificato in alta visibilità ha elevate prestazioni di trasporto dell'umidità e, grazie alla sua facilità, è adatto anche come capo d'abbigliamento, La fodera della giacca 4498 è trapuntata e l'imbottitura della giacca è estremamente morbida e facile da indossare grazie all'elasticità a 4 vie
  • Certificata secondo la norma EN ISO 20471 classe 2 XS-S, classe 3 M -->:
  • EN ISO 20471
  • Certificazione di combinazione C ->:L

Norma:

  • EN ISO 20471
  • EN ISO 20471 class 2 XS-S, class 3 M -->
  • Combination Certification C ->L
  • EN 342 together with art 4498 and 1885-1977

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello