Giacca Softshell Alta Vis Nero/Giallo XS

Codice art.: 449725139933XS
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare
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
Colore schwarz / gelb
Taglia unisex XS
Tipo di prodotto Giacca alta visibilità

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 449725139933XS
EAN / GTIN 7330509793060
Codice del produttore 449725139933XS

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
92% poliestere, 8% elastan, softshell a 3 strati, impermeabile 10000 mm, antivento, traspirante Ret 20, 0, elasticizzato, 255 g/m²
Finitura
Dorso allungato, Orlo regolabile con coulisse
Fine manica regolabile con chiusura a strappo
Tasche
Tasche sul petto con cerniera e anello a D
Tasche anteriori con cerniera
Tasca interna
Dettagli
Buona superficie di trasferimento
Collo alto
Anello a D
Funzionalità
Materiale antivento e impermeabile, senza cuciture nastrate, Campo di colore scuro in sezioni ad alta esposizione al grime, Parte anteriore imbottita
Maniche pre-curvate

Reflex
Dettagli riflettenti, Nastro riflettente largo 50 mm, Nastro riflettente su corpo e maniche

Chiusura anteriore
Robusta cerniera unidirezionale in plastica

Rafforzamento
Rafforzamento di spalle e maniche

Descrizione:

  • Giacca ad alta visibilità in materiale softshell impermeabile e antivento
  • Questa giacca trapuntata super accogliente è un sogno da indossare e offre un comfort imbattibile quando ne avete più bisogno
  • Ottima traspirabilità, trasferimenti riflettenti, maniche pre-curvate in tessuto rinforzato e spalle rinforzate sono alcune delle numerose caratteristiche di alta qualità della giacca
  • La giacca softshell è dotata di una generosa tasca sul petto e di una tasca interna, di polsini aderenti e di una chiusura regolabile con strappo
  • Abbondante spazio per la decorazione del logo
  • Certificata secondo lo standard EN ISO 20471, classe 1
  • XS-L classe 1, XL-> classe 2

Norma:

  • Combination Certification E ->L
  • Combination Certification B XL->
  • EN ISO 20471, XS-L class 1, XL-> class 2

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello