Esecuzione:
Materiale principale
92% poliestere, 8% elastan, softshell a 3 strati, impermeabile 10000 mm, antivento, traspirante Ret 20, 0, elasticizzato, 255 g/m²
Finitura
Dorso allungato, Orlo regolabile con coulisse
Fine manica regolabile con chiusura a strappo
Tasche
Tasche sul petto con cerniera e anello a D
Tasche anteriori con cerniera
Tasca interna
Dettagli
Buona superficie di trasferimento
Collo alto
Anello a D
Funzionalità
Materiale antivento e impermeabile, senza cuciture nastrate, Campo di colore scuro in sezioni ad alta esposizione al grime, Parte anteriore imbottita
Maniche pre-curvate
Reflex
Dettagli riflettenti, Nastro riflettente largo 50 mm, Nastro riflettente su corpo e maniche
Chiusura anteriore
Robusta cerniera unidirezionale in plastica
Rafforzamento
Rafforzamento di spalle e maniche
Descrizione:
- Giacca ad alta visibilità in materiale softshell impermeabile e antivento
- Questa giacca trapuntata super accogliente è un sogno da indossare e offre un comfort imbattibile quando ne avete più bisogno
- Ottima traspirabilità, trasferimenti riflettenti, maniche pre-curvate in tessuto rinforzato e spalle rinforzate sono alcune delle numerose caratteristiche di alta qualità della giacca
- La giacca softshell è dotata di una generosa tasca sul petto e di una tasca interna, di polsini aderenti e di una chiusura regolabile con strappo
- Abbondante spazio per la decorazione del logo
- Certificata secondo lo standard EN ISO 20471, classe 1
- XS-L classe 1, XL-> classe 2
Norma:
- Combination Certification E ->L
- Combination Certification B XL->
- EN ISO 20471, XS-L class 1, XL-> class 2