Giacca guscio high vis S

Codice art.: 449619183399S
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare
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
Colore gelb / schwarz
Taglia unisex S
Tipo di prodotto Giacca alta visibilità

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 449619183399S
EAN / GTIN 7330509714928
Codice del produttore 449619183399S

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
100% poliestere, ripstop, elasticizzato, laminato, impermeabile 15000 mm, antivento, traspirante Ret 11, 9, 195 g/m²
Dettagli
Tasca portadocumenti
Collo foderato in pile, collo alto
Cappuccio regolabile e rimovibile
Sezioni delle spalle in colore a contrasto
Chiusura nella fodera per il trasferimento
Bottoni in metallo ricoperti in gomma
Finiture
Dorso allungato, Orlo regolabile con coulisse
Polsino interno alla manica con foro per il pollice, estremità della manica regolabile con a strappo
Tasche
Tasche sul petto con cerniera e anello a D
Tasca interna in rete, tasca Napoleone all'interno della patta antivento anteriore, Tasca interna con cerniera e fori per il cavo del cellulare
Tasca sulla manica con tasca portadocumenti
Tasche anteriori con soffietto e pattina e tasca esterna con cerniera, tasca interna per iPad
Fodera
Fodera in rete, fodera fantasia

Funzionalità
Materiale traspirante a tenuta d'acqua e di vento, cuciture nastrate
Maniche pre-curvate, Più corte davanti

Reflex
Dettagli riflettenti, Nastro riflettente su corpo, maniche e spalle, Nastro riflettente a trasferimento largo 50 mm, Dettaglio riflettente sul cappuccio

Chiusura frontale
Cerniera in plastica due vie, Doppia protezione frontale con a strappo

Rafforzamento
Spalle e maniche rinforzate

Descrizione:

  • Giacca a guscio ad alta visibilità realizzata in tessuto ripstop laminato ed elastico che offre un'eccezionale resistenza allo strappo
  • La giacca è dotata di cuciture nastrate, maniche allungate con polsini rinforzati e finiture riflettenti accuratamente posizionate che, insieme al tessuto Hi-Vis, garantiscono la visibilità di chi la indossa da tutte le direzioni
  • Tasca porta tessere identificative sulla manica sinistra
  • La giacca è dotata di cerniera a due vie, doppia patta frontale, ampia tasca Napoleone con spazio per un tablet, tasca frontale a soffietto con due aperture, di cui una con zip, e tasche sul petto con zip
  • Tasca interna in rete, ampia tasca interna con rilegatura in lycra, e tasca interna per cellulare con cerniera e apertura per il cavo delle cuffie
  • Il cappuccio staccabile è dotato di visiera imbottita e può essere regolato su tre livelli diversi
  • L'interno della giacca è dotato di una fodera in rete spazzolata e di una stampa camo elasticizzata per il massimo comfort e la massima facilità di movimento
  • Certificato secondo la norma EN ISO 20471 Classe 3, EN 343

Norma:

  • EN 343, Class 4,4
  • EN ISO 20471, XS-M Class 2, L-> Class 3

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello