Carrelli ripiani con ripiani regolabili

Codice art.: 4496
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
    Tipo di prodotto Carrello a ripiani

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4496
    EAN / GTIN 4017976044965
    Codice del produttore 4496
    Numero-L L90080 643

    Descrizione

    Esecuzione:

    assemblato

    Descrizione:

    Struttura tubolare /profilato di acciaio, verniciata a polvere, RAL 5007. 1 ripiano fisso e 3 ripiani mobili con rete metallica saldata, 140 x 40 mm verniciato a polvere, bordo alto 15 mm sui lati lunghi I ripiani mobili possono essere inseriti in modo variabile, intervallo di sospensione 120 mm. Possibile inclinazione con sospensione diagonale di ca. 15 e ca. 30 gradi. Portata per ripiano 50 kg. 2 ruote girevoli e 2 ruote fisse, gomme in TPE, mozzi con cuscinetti a sfere a gola profonda. Ruote girevoli con freno, conformi alla norma europea EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma).

    Proprietà:

    Portata totale (kg): 500
    Portata ripiano (kg): 50
    Lunghezza superficie utile (mm): 1650
    Larghezza superficie utile (mm): 610
    Lunghezza totale (mm): 1830
    Larghezza totale (mm): 620
    Altezza totale (mm): 1800
    Gomme: TPE
    Dimensione ruota (mm): 200 x 40

    Nota:

    secondo EN 1757-3

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello