838 TI Strumento per misure di interni 10-30 mm Skw 0,01 mm profondità di misura 85 mm

Codice art.: 4495581
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Comparatori per interni.

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4495581
EAN / GTIN 4059192022181
Codice del produttore 4495581
Numero-L L40100 1599
Produttore MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

  • Segni di tolleranza ben riconoscibili
  • Contatti di misura in metallo duro
  • Strumento di misura assoluto

Descrizione:

Calibro interno Marameter 838 TI Campo di misura: 10 - 30
  • Intervallo di scala_mm: 0,01 mm
  • Profondità di misura mm: 85
Scopo della fornitura: Rapporto di prova

Proprietà:

  • Applicazione: Per la misura di fori e scanalature interne Molto pratico
  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Nome del gruppo di prodotti: Marametro
  • Nome del prodotto: Sonda interna
  • Nome del gruppo di prodotti: Dispositivi di misura indicativi
  • Tipo di prodotto: 838 TI
  • Campo di misura: 10 - 30 mm
  • Forza di misura (testo): 1.1 - 1.6
  • Dimensione L: 85 mm
  • Profondità di misura mm: 85 mm
  • Dimensione Hb: 5.4 mm
  • Dimensione Hf: 5.4 mm
  • Lunghezza del contatto di misura (mobile) mm: 5.4 mm
  • Lunghezza del contatto di misura (fisso) mm: 5.4 mm
  • Dimensione A: 5.2 mm
  • Profondità della scanalatura: 5.2 mm
  • Dimensione B: 1.20 mm
  • Larghezza della scanalatura: 1.2 mm
  • Dimensione D: 1 mm
  • Diametro sfera di contatto di misura mm: 1 mm
  • Limite di errore (mm): 0.03 mm
  • Graduazione_mm: 0.01
  • Ripetibilità mm: 0.01 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello