Giacca softshell High Vis blu navy/ Giallo High Vis XS

Codice art.: 449425138933XS
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Colore marineblau / high vis gelb
Taglia unisex XS
Tipo di prodotto Giacca alta visibilità

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 449425138933XS
EAN / GTIN 7330509801109
Codice del produttore 449425138933XS

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
92% poliestere, 8% elastan, softshell a 3 strati, impermeabile 10000 mm, antivento, traspirante Ret 20, 0, elasticizzato, 255 g/m²
Finitura
Dorso allungato, Orlo regolabile con coulisse
Fine manica regolabile con a strappo
Tasche
Tasche anteriori con cerniera
Tasca sul petto con cerniera e anello a D
Dettagli
Buona superficie di trasferimento
Collo alto
Cappuccio rimovibile
Anello a D

Reflex
Dettagli riflettenti, Nastro riflettente tagliato largo 50 mm, Nastro riflettente su corpo e maniche

Chiusura frontale
Robusta cerniera unidirezionale in plastica

Funzionalità
Materiale antivento e impermeabile, senza cuciture nastrate

Descrizione:

  • Giubbotto leggero in tessuto softshell che, grazie al suo materiale, è estremamente morbido, confortevole e flessibile
  • Il giubbotto è bicolore con colori a contrasto nelle aree esposte per una visibilità e una sicurezza ottimali quando è più necessario
  • Per questo motivo, resiste molto bene allo sporco e fornisce una visibilità e una sicurezza ottimali quando è più necessario
  • Questo giubbotto certificato Hi-Vis ha sia la sensazione di leggerezza, Inoltre, il suo tessuto è impermeabile e il cappuccio è rimovibile se necessario
  • 4494 è un capo fratello del popolare modello 4491 ed è ideale per coloro che non hanno bisogno della classe 2 e possono lavorare con la classe 1
  • Certificato secondo la norma EN ISO 20471 classe 1
  • Co-certificazione gruppo D

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification D

Servizi & Consulenza prodotti

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare