Esecuzione:
Materiale principale
92% poliestere, 8% elastan, softshell a 3 strati, impermeabile 10000 mm, antivento, traspirante Ret 20, 0, elasticizzato, 255 g/m²
Finitura
Dorso allungato, Orlo regolabile con coulisse
Fine manica regolabile con a strappo
Tasche
Tasche anteriori con cerniera
Tasca sul petto con cerniera e anello a D
Dettagli
Buona superficie di trasferimento
Collo alto
Cappuccio rimovibile
Anello a D
Reflex
Dettagli riflettenti, Nastro riflettente tagliato largo 50 mm, Nastro riflettente su corpo e maniche
Chiusura frontale
Robusta cerniera unidirezionale in plastica
Funzionalità
Materiale antivento e impermeabile, senza cuciture nastrate
Descrizione:
- Giubbotto leggero in tessuto softshell che, grazie al suo materiale, è estremamente morbido, confortevole e flessibile
- Il giubbotto è bicolore con colori a contrasto nelle aree esposte per una visibilità e una sicurezza ottimali quando è più necessario
- Per questo motivo, resiste molto bene allo sporco e fornisce una visibilità e una sicurezza ottimali quando è più necessario
- Questo giubbotto certificato Hi-Vis ha sia la sensazione di leggerezza, Inoltre, il suo tessuto è impermeabile e il cappuccio è rimovibile se necessario
- 4494 è un capo fratello del popolare modello 4491 ed è ideale per coloro che non hanno bisogno della classe 2 e possono lavorare con la classe 1
- Certificato secondo la norma EN ISO 20471 classe 1
- Co-certificazione gruppo D
Norma:
- EN ISO 20471, Class 1
- Combination Certification D