Giacca softshell high vis XS

Codice art.: 449125133396XS
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare
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
Colore high vis gelb / mittelgrau
Taglia unisex XS
Tipo di prodotto Giacca alta visibilità

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 449125133396XS
EAN / GTIN 7330509766552
Codice del produttore 449125133396XS

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
92% poliestere, 8% elastan, softshell a 3 strati, impermeabile 10000 mm, antivento, traspirante Ret 20, 0, elasticizzato, 255 g/m²
Finitura
Dorso allungato, Orlo regolabile con coulisse
Fine manica regolabile con a strappo
Tasche
Tasche anteriori con cerniera
Tasca sul petto con cerniera e anello a D
Dettagli
Sezioni delle spalle in colore a contrasto
Buona superficie di trasferimento
Collo alto
Cappuccio rimovibile
Anello a D
Funzionalità
Materiale antivento e impermeabile, Senza cuciture nastrate, Campo di colore scuro in sezioni ad alta esposizione al grime, Stretch a 2 vie

Reflex
Dettagli riflettenti, Nastro riflettente tagliato largo 50 mm, Nastro riflettente su corpo e maniche

Chiusura frontale
Robusta cerniera monodirezionale in plastica

Descrizione:

  • Giacca softshell leggera che, grazie al suo materiale, è estremamente morbida, confortevole e flessibile
  • La giacca è bicolore con colori a contrasto nelle aree esposte per una visibilità e una sicurezza ottimali quando serve di più
  • Questa giacca highvis certificata ha sia la sensazione di leggerezza, Il tessuto è impermeabile e antivento, il cappuccio è rimovibile se necessario
  • Certificato secondo la norma EN ISO 20471, classe 2
  • Certificazione combinata C

Norma:

  • EN ISO 20471 class 2 XS-S, class 3 M -->
  • Combination Certification C ->S

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello