Giacca guscio HIgh vis Evolution XXXL

Codice art.: 449019243389XXXL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare
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
Colore gelb / marineblau
Taglia unisex 3XL
Tipo di prodotto Giacca alta visibilità

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 449019243389XXXL
EAN / GTIN 7330509628454
Codice del produttore 449019243389XXXL

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
100% poliestere, elasticizzato a 3 strati, laminato, Dermizax®, impermeabile 20000 mm, antivento, traspirante 16000 g/m²/24H, 200 g/m²
Finitura
Dorso allungato, Orlo regolabile con coulisse, Polsini ergonomici regolabili con chiusura a strappo
Tasche
Tasca sul petto con cerniera
Tasca interna con cerniera, Tasca interna in rete, Tasca interna con cerniera e fori per cavo cellulare
Tasca sulla manica con cerniera
Doppie tasche anteriori con patta, tasca esterna con fodera in pile e cerniera nascosta

Fodera
Non foderata
Funzionalità
Materiale traspirante a tenuta d'acqua e di vento, cuciture nastrate, aree elasticizzate su schiena, braccia e cappuccio

Dettagli
Rimuovibile, regolabile
Cuciture nastrate
Collo alto

Reflex
Nastro riflettente su corpo, maniche e spalle, nastri elastici riflettenti larghi 50 mm

Chiusura frontale
Portavento interna in pile, Portavento con chiusura a strappo, Cerniera bidirezionale nascosta in plastica

Descrizione:

  • Giacca shell Hi-Vis in tessuto antivento e impermeabile di alta qualità con un'eccellente traspirabilità
  • La facilità di movimento è migliorata dal tessuto flessibile e dai pannelli elasticizzati nelle aree critiche
  • La cerniera bidirezionale della giacca e le maniche pre-curvate assicurano una vestibilità ottimale
  • La giacca presenta cuciture nastrate ed è ideale per essere indossata tutto l'anno, con uno strato aggiuntivo in pile o con la nostra giacca isolante
  • Cappuccio regolabile e rimovibile
  • Traspirabilità di 16.000 g/m²/24h e impermeabilità di 20.000 mm
  • Certificato secondo EN ISO 20471 Classe 2, EN 343

Norma:

  • EN 343, Class 3.3
  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification B

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello