Esecuzione:
Materiale principale
100% poliestere, elasticizzato a 3 strati, laminato, Dermizax®, impermeabile 20000 mm, antivento, traspirante 16000 g/m²/24H, 200 g/m²
Finitura
Dorso allungato, Orlo regolabile con coulisse, Polsini ergonomici regolabili con chiusura a strappo
Tasche
Tasca sul petto con cerniera
Tasca interna con cerniera, Tasca interna in rete, Tasca interna con cerniera e fori per cavo cellulare
Tasca sulla manica con cerniera
Doppie tasche anteriori con patta, tasca esterna con fodera in pile e cerniera nascosta
Fodera
Non foderata
Funzionalità
Materiale traspirante a tenuta d'acqua e di vento, cuciture nastrate, aree elasticizzate su schiena, braccia e cappuccio
Dettagli
Rimuovibile, regolabile
Cuciture nastrate
Collo alto
Reflex
Nastro riflettente su corpo, maniche e spalle, nastri elastici riflettenti larghi 50 mm
Chiusura frontale
Portavento interna in pile, Portavento con chiusura a strappo, Cerniera bidirezionale nascosta in plastica
Descrizione:
- Giacca shell Hi-Vis in tessuto antivento e impermeabile di alta qualità con un'eccellente traspirabilità
- La facilità di movimento è migliorata dal tessuto flessibile e dai pannelli elasticizzati nelle aree critiche
- La cerniera bidirezionale della giacca e le maniche pre-curvate assicurano una vestibilità ottimale
- La giacca presenta cuciture nastrate ed è ideale per essere indossata tutto l'anno, con uno strato aggiuntivo in pile o con la nostra giacca isolante
- Cappuccio regolabile e rimovibile
- Traspirabilità di 16.000 g/m²/24h e impermeabilità di 20.000 mm
- Certificato secondo EN ISO 20471 Classe 2, EN 343
Norma:
- EN 343, Class 3.3
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification B